› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CC 7,5 GRC 122 EF 0315

Cod. Rexel MSB087332
Cod. Produttore B087332
Cod. EAN 3605340078084

Informazioni principali

  • Descrizione: CC 7,5 GRC 122 EF 0315
  • Tensione nominale: Alta per circuiti DC
  • Corrente nominale: 7,5 A
  • Protezione: Semiconduttore DC
  • Serie: Mersen DC
  • Perdite potenza: Basse
  • Durata: Estesa
  • Temperatura operativa: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen DC offers provide a very high performant protection for railway power and auxiliary circuits. Mersen DC Semiconductor fuse-links were developed to provide improved performance required by todays new DC equipment. These fuse-links are typically operated at more elevated temperature than other fuse type, have lower I²t to minimize damage to protected components on short circuits, lower watts loss and longer life.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

DC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

Tensione di dimensionamento CC

750 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

58 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

CC 7,5 GRC 122 EF 0315