› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CC 7,5 GRC 121 EF 0200

Cod. Rexel MSA086710
Cod. Produttore A086710
Cod. EAN 3605340075748

Informazioni principali

  • Descrizione: CC 7,5 GRC 121 EF 0200
  • Serie: MSA086710
  • Protezione: Alta per circuiti DC
  • Temperatura: Elevata operatività
  • I²t: Basso per minori danni
  • Perdite: Basse watt
  • Durata: Lunga vita utile
  • Applicazione: Circuiti ferroviari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen DC offers provide a very high performant protection for railway power and auxiliary circuits. Mersen DC Semiconductor fuse-links were developed to provide improved performance required by todays new DC equipment. These fuse-links are typically operated at more elevated temperature than other fuse type, have lower I²t to minimize damage to protected components on short circuits, lower watts loss and longer life.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

DC

corrente nominale

200 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

Tensione di dimensionamento CC

750 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

37,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

CC 7,5 GRC 121 EF 0200