Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1934420000
Cod. Produttore
1934420000
Cod. EAN
4032248590964

Informazioni di prodotto

CC 30/60 MC NE WS

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

altezza

1.2 mm

larghezza

60 mm

lunghezza

30 mm

Serie

ClipCard