›

Cavo videocitofonico CPR CCA rame alluminio 100 metri per impianti sicurezza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLC101X
Cod. Produttore WLC101X
Cod. EAN 8012542322757

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione CPR: Categoria Cca
  • Lunghezza cavo: 100 metri
  • Tipo cavo: Videocitofonico
  • Certificazione: CPR Categoria Cca
  • Serie: Welcome M
  • Materiale conduttore: non specificato

Descrizione del prodotto

Cavo videocitofonico CPR in rame rivestito in alluminio (CCA) della lunghezza di 100 metri, progettato per garantire una trasmissione affidabile e di qualità nei sistemi di videocitofonia. Questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e conformità alle normative CPR, offrendo resistenza e prestazioni elevate per impianti moderni. La struttura del cavo assicura una protezione ottimale contro interferenze, mantenendo la chiarezza del segnale video e audio. Descrizione del produttore: DES CABLE AND CPR CERTIFICATION CATEGORY Cca 100M

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

Serie

Welcome M

Cavo videocitofonico CPR CCA rame alluminio 100 metri per impianti sicurezza
€ 144,45 x 1 pz.
(pz.)