› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Unitronic Liyy 4X0,75

Cod. Rexel RR0028604
Cod. Produttore 0028604
Cod. EAN 4044773035704

Informazioni principali

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Sezione conduttori: 4x0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 4X0,75, progettato per garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni elettriche. Questo cavo di alta qualità è realizzato con materiali resistenti, offrendo una conduttività eccellente e una protezione ottimale contro interferenze esterne. La sua costruzione flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Scegli UNITRONIC per la tua prossima installazione elettrica e goditi la tranquillità di un prodotto affidabile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liyy 4X0,75