Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0066233
Cod. Produttore
0066233
Cod. EAN
4044773444438

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY(TP) A 3X2XAWG24/7
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY(TP) a 3 conduttori da 2 mm² con dimensione AWG 24/7 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata flessibilità e protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Realizzato con conduttori di alta qualità e una superficie specifica per garantire affidabilità e durata, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e di automazione dove è necessaria una trasmissione del segnale stabile e sicura. La struttura robusta e la schermatura integrata assicurano performance ottimali anche in condizioni di lavoro impegnative.

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Liycy(Tp) A 3X2X24Awg/7