› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Unitronic Liycy (Tp) 4X2X0,75

Cod. Rexel RR0035822
Cod. Produttore 0035822
Cod. EAN 4044773018103

Informazioni principali

  • Configurazione: 4x2x0,75 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Protezione: Contro interferenze
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Applicazione: Elettrica versatile
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale contro interferenze e danni. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm rende questo cavo versatile e adatto a una vasta gamma di utilizzi. Scegli l'affidabilità e la durabilità con l'UNITRONIC LIYCY, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

169 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liycy (Tp) 4X2X0,75