› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Unitronic Liycy (Tp) 4X2X0,75

Cod. Rexel RR0035822/500
Cod. Produttore 0035822/500
Cod. EAN 4044774717739

Informazioni principali

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY (TP)
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Materiale robusto
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,75 è una soluzione versatile e affidabile per le installazioni elettriche. Con una configurazione a quattro conduttori, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di trasmissione dati e segnale. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza ottimale a fattori esterni, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è semplice da installare, anche in spazi ristretti. La sezione di 0,75 mm² dei conduttori offre un buon equilibrio tra capacità di trasmissione e gestione della corrente, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il UNITRONIC LIYCY, si può contare su una connessione sicura e duratura, perfetta per soddisfare le esigenze moderne di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

169 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Liycy (Tp) 4X2X0,75