› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Unitronic Li2Ycyv (Tp) 2X2X0,5

Cod. Rexel RR0031360
Cod. Produttore 0031360
Cod. EAN 4044773015232

Informazioni principali

  • Tipo: 2X2X0,5
  • Schermatura: doppia
  • Applicazioni: segnali elettrici
  • Resistenza: elevata
  • Uso: ambienti EMI
  • Connessione: stabile e duratura
  • Serie: UNITRONIC LI2YCYV
  • Materiale: robusto e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una trasmissione sicura e affidabile dei segnali. La sua struttura a doppia schermatura lo rende ideale per ambienti con interferenze elettromagnetiche. Con un design robusto e versatile, questo cavo si adatta perfettamente a diverse esigenze di installazione, assicurando una connessione stabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Li2Ycyv (Tp) 2X2X0,5