› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Unitronic Li2Ycyv (Tp) 2X2X0,22

Cod. Rexel RR0031350
Cod. Produttore 0031350
Cod. EAN 4044773015539

Informazioni principali

  • Sezione: 0,22 mm²
  • Configurazione: 2 coppie
  • Tipo cavo: LI2YCYV (TP)
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Materiale: alta qualità
  • Trasmissione: affidabile e sicura
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: cablaggio moderno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,22 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione affidabile e sicura. La sua struttura a doppia coppia lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione stabile. Con una sezione di 0,22 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di cablaggio moderne.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Unitronic Li2Ycyv (Tp) 2X2X0,22