› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Unitronic Lan 200 Sf/Utp Cat.5E Fle

Cod. Rexel RR2170129
Cod. Produttore 2170129
Cod. EAN 4044773639018

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Tipo cavo: SF/UTP
  • Applicazione: Reti dati
  • Protezione: Schermatura FLE
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Trasmissione: Stabile e veloce
  • Serie: LAN 200
  • Uso: Domestico e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LAN 200 SF/UTP CAT.5E FLE, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una trasmissione dati ottimale e una protezione efficace contro le interferenze. Con la sua classificazione CAT.5E, è perfetto per applicazioni di rete domestiche e professionali. Scegli questo cavo per una connessione stabile e veloce, ideale per soddisfare le esigenze moderne di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Cavo Unitronic Lan 200 Sf/Utp Cat.5E Fle