› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Unitronic Lan 200 F/Utp Cat.5E Flex

Cod. Rexel RR2170127
Cod. Produttore 2170127
Cod. EAN 4044773638998

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Tipo cavo: F/UTP
  • Caratteristica: Flessibile
  • Uso: Reti dati
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Durata: Robusta
  • Serie: LAN 200
  • Applicazione: Professionale/domestica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LAN 200 F/UTP CAT.5E FLEX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua flessibilità lo rende facile da installare e gestire, mentre il design robusto assicura una lunga durata. Scegli UNITRONIC per una connessione senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

28 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 60 °C

Cavo Unitronic Lan 200 F/Utp Cat.5E Flex