Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170222
Cod. Produttore
2170222
Cod. EAN
4044773124545

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel trasporto di segnali. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando una conduzione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche avanzate. Con un diametro di 0,64 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in ambienti professionali.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

64 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Pb Fd P 1X2X0,64