Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170222/100
Cod. Produttore
2170222/100
Cod. EAN
4044774749730

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
Descrizione del produttore: Scopri la qualità del cavo UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64, un prodotto di alta affidabilità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre prestazioni eccellenti per applicazioni di bus di campo. La sua configurazione 1X2X0,64 garantisce una trasmissione dati fluida e senza interferenze. Scegliendo questo cavo, puoi essere certo di ottenere un prodotto che soddisfa gli standard più elevati nel settore elettrico.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

64 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Pb Fd P 1X2X0,64