Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170220/300
Cod. Produttore
2170220/300
Cod. EAN
4044774749693

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR2170220/300. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo cavo elettrico è realizzato con materiali premium, offrendo una trasmissione dati efficiente. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Con un design pensato per resistere all'usura, UNITRONIC BUS PB è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Unitronic Bus Pb 1X2X0,64