Prodotti / Cavi / Cavi e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDICE116218
Cod. Produttore
VDICE116218
Cod. EAN
3606481387363

Produttore

Cavo U/UTP 4P Cat.6 250MHZ LSZH 500m Euroclass E -

Informazioni di prodotto

Cavo U/UTP 4P Cat6 LSZH 500m ClassE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo cavo in rame Actassi è un cavo di categoria 6 da 100 ohm, 250 MHz, 500 m, 4 coppie senza schermo. Compatibile con tutte le applicazioni PoE fino a 4 coppie PoE di tipo 4 e conforme alle norme EN 50173-1, ISO/IEC 11801-2011 Ed3.0, IEC 61156-5 Ed2 e TIA/EIA-568-C.2

categoria

6

€ Classe

Eca

colore

Verde

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Serie

Actassi

Marchio

Schneider Electric

Armato

No

numero di elementi del trefolo

4

colore del rivestimento

verde

elemento ritorto

coppie

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

diametro del conduttore

0.55

diametro esterno circa

5.9

valore NPV

68

senza fumo secondo EN 61034-2

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

marcatura filo

colore + anelli

numero di fili

8

sezione nominale del conduttore

0.24

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20