Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032884
Cod. Produttore
032884
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Il cavo U/FTP CAT6A LSZH AWG23 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di dati. Con una lunghezza di 500 metri, questo cavo è ideale per installazioni in ambito domestico e professionale, offrendo una trasmissione dati veloce e affidabile. La sua costruzione U/FTP fornisce una schermatura efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una connessione stabile anche in ambienti complessi. Il materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendo questo cavo una scelta sicura per qualsiasi applicazione. Con un calibro AWG23, il cavo è robusto e resistente, adatto a soddisfare le esigenze di rete più elevate. Questo cavo rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni di rete.

categoria

6A

€ Classe

Cca

colore

Giallo

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Bticino

Cavo Colore 825

Giallo

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1