Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Telefonici /

Cod. Rexel
ITT26TDPN1000
Cod. Produttore
T26TDPN1000
Cod. EAN
8029427023395

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: CuSn 2x2+Tx0,6mm
  • Resistenza: 61 Ohm/Km
  • Isolamento: PVC antifiamma
  • Guaina esterna: PE Nero 6,1 mm
  • Temperatura: -10 / +80 °C
  • Tensione di prova: 4 KVac
  • Classe fuoco CPR: Fca EN 50575
  • Serie: TR/R (Tipo TX) - ECA

Documentazione tecnica

Cavo telefonico a 2 coppie con conduttore di terra, rivestito in materiale nero resistente. Progettato per garantire un'elevata qualità del segnale e una protezione affidabile nelle installazioni elettriche. Disponibile in bobina da 1000 metri, è ideale per applicazioni di rete telefonica e comunicazioni, assicurando durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo telefonico ITC con 2 coppie più terra, dotato di doppio isolamento e guaina esterna in polietilene di colore nero. Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dei segnali telefonici, offre resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo. Ideale per installazioni sia interne che esterne, assicura sicurezza e affidabilità nelle connessioni telefoniche. Disponibile in bobina da 1000 metri, rappresenta una soluzione efficiente per impianti di comunicazione professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo telefonico 2 coppie + terra doppio isolamento guaina polietilene nero uso interno esterno bobina 1000m