Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Telefonici /

Cod. Rexel
ITT26TDPNM100
Cod. Produttore
T26TDPNM100
Cod. EAN
8029427023401

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2 coppie + terra
  • Isolamento: Polietilene nero
  • Uso: Telefonico esterno
  • Protezione: Contro agenti atmosferici
  • Materiale: Polietilene opaco
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Serie: ITT26TDPNM100
  • Durata: Alta resistenza
Telefono con 2 conduttori più terra, dotato di protezione D.G. e rivestimento in materiale nero opaco. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una soluzione funzionale per la trasmissione telefonica con un design resistente e di alta qualità. La struttura robusta e il materiale selezionato assicurano durata nel tempo e prestazioni costanti in ambienti vari. Descrizione del produttore: Cavo telefonico ITC a doppino intrecciato con due conduttori più terra, rivestito in polietilene nero opaco. Progettato per garantire un'elevata qualità nella trasmissione dei segnali telefonici, offre resistenza e durata anche in ambienti esterni. Il materiale isolante in polietilene assicura protezione contro agenti atmosferici e interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per installazioni elettriche e di comunicazione affidabili e performanti.

Produttore

Cavo telefonico 2 coppie + terra doppino intrecciato polietilene nero per installazioni esterne