Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO6022-GR
Cod. Produttore
6022-GR
Cod. EAN
8015421355969

Informazioni di prodotto

CAVO PER SOSPENSIONE GRIGIO PER SQUASH/SQUASH PRO 1,5MT
Cavo per sospensione di colore grigio, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile di apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura affidabilità nel tempo e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e discreto, unendo funzionalità e design essenziale. Descrizione del produttore: Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni, fiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA, MANUKA mini, sospensioni AXIOM EVO, CORVINA EVO, ASIA, lineare TELCO.

colore

Grigio

altezza

3500 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Cavo sospensione grigio 1,5m per apparecchi elettrici fissaggio sicuro e resistente