Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925320500
Cod. Produttore
1925320500
Cod. EAN
4032248567638

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: 5.0V
  • Connettori sagomati e testati
  • Uso: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati affidabile
  • Tipo connettore: M12
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Applicazione: industriale

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con rivestimento in PVC, dotato di 5 poli per garantire connessioni affidabili e sicure. Entrambi i lati presentano collegamenti elettrici con connettori M12 disposti in modo diritto, favorendo un’installazione semplice e ordinata. Il tipo di contatto a innesto è maschio sul lato scatola e femmina sul lato campo, assicurando un accoppiamento stabile e preciso. Questo prodotto è progettato per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e performanti, offrendo una soluzione versatile e di alta qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 connettori sagomati industriale