› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Cavo schermato M12 femmina 5 poli 10m automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020056R10
Cod. Produttore 2TLA020056R1000
Cod. EAN 7320500388457

Informazioni principali

  • Connettore: M12 femmina
  • Tipo cavo: Schermato
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Lunghezza cavo: 10 metri
  • Guaina: PVC nero
  • Numero conduttori: 5
  • Serie: M12 connection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cavo M12-C101 lungo 10 metri con 5 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, schermato, dotato di connettore femmina M12-5 dritto. Il cavo presenta conduttori in rame stagnato di dimensione 22 AWG, con isolamento e guaina esterna in PVC nero conforme RoHS. La configurazione dei fili comprende colori marrone, bianco, blu, nero e grigio. Il diametro esterno dell'isolamento è di 1,3 mm, mentre il diametro della guaina è di 5,5 mm. Il cavo è progettato per una tensione nominale di 24 V DC e una tensione massima di 36 V DC, con una temperatura di esercizio fino a 80 °C. La protezione IP67/IP69K garantisce resistenza a polvere e immersione temporanea, rendendo il cavo adatto a installazioni industriali con elevati standard di affidabilità e durata. Il connettore femmina in ottone placcato oro assicura un collegamento elettrico stabile e duraturo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-C101 is a shielded cable with a straight M12-5 female connector and a free end. The five conductors have a cross section of 0.34 mm2. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 10 meters.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

5

resistenza di contatto

60,25 MILLIOHM

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Serie

M12 connection

Cavo schermato M12 femmina 5 poli 10m automazione industriale