› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Cavo schermato M12 5 poli 6 m per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020056R22
Cod. Produttore 2TLA020056R2200
Cod. EAN 7320500388518

Informazioni principali

  • Tipo cavo: schermato
  • Connettori: M12-5 maschio/femmina
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Lunghezza cavo: 6 metri
  • Guaina: PVC nero
  • Schermatura collegata a pin 3 (0V)
  • Serie: M12 connection
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cavo M12-C612 da 6 metri con 5 conduttori da 0,34 mm² e schermatura, dotato di connettori M12-5 dritti femmina e maschio. La schermatura è collegata al pin 3 (0V) sul connettore maschio. Il cavo presenta una guaina esterna in PVC nero con un diametro di 5,5 mm e isolamento in PVC conforme RoHS. I conduttori sono in rame stagnato da 22 AWG, con colori marrone, bianco, blu, nero e grigio. Il prodotto è progettato per una tensione nominale di 24 V DC e una tensione massima di 36 V DC, con una temperatura di esercizio fino a 80 °C. Il cavo è classificato IP67/IP69K, garantendo elevata protezione contro polvere e acqua, ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-C612 is a shielded cable with straight M12-5 male and female connectors. The five conductors have a cross section of 0.34 mm2. The shield is connected to pin 3 (0V) on the male connector. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 6 meters.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

6 m

schermato

numero di poli

5

resistenza di contatto

60,25 MILLIOHM

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Serie

M12 connection

Cavo schermato M12 5 poli 6 m per automazione industriale