› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Cavo schermato M12 5 poli 10m per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020056R23
Cod. Produttore 2TLA020056R2300
Cod. EAN 7320500388525

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo schermato M12
  • Connettori: M12-5 maschio/femmina
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Lunghezza: 10 m
  • Guaina: PVC nero
  • Schermatura collegata a pin 3 (0V)
  • Serie: M12 connection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cavo M12-C1012 da 10 metri con conduttori in rame stagnato da 22 AWG (0,34 mm²), dotato di schermatura collegata al pin 3 (0V) sul connettore maschio. Il cavo presenta connettori M12 diritti, uno femmina e uno maschio, con terminali placcati in oro per garantire un'elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L'isolamento e la guaina esterna sono realizzati in PVC nero conforme RoHS, con diametro esterno di 5,5 mm, assicurando robustezza e protezione meccanica. Il cavo supporta una tensione nominale di 24 V DC e una tensione massima di 36 V DC, con una temperatura massima di esercizio di 80 °C. La classificazione IP67/IP69K garantisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua, rendendolo ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-C1012 is a shielded cable with straight M12-5 male and female connectors. The five conductors have a cross section of 0.34 mm2. The shield is connected to pin 3 (0V) on the male connector. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 10 meters.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

5

resistenza di contatto

60,25 MILLIOHM

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Serie

M12 connection

Cavo schermato M12 5 poli 10m per automazione industriale