Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT44F7YGRM100
Cod. Produttore
44F7YGRM100
Cod. EAN
8029427004455

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 5
  • Conduttori: 4x2 AWG 24
  • Tipo schermatura: FTP
  • Flessibile: Sì
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Rete e comunicazione
  • Serie: IT44F7YGRM100
  • Protezione EMI: Elevata
Cavo di rete flessibile FTP CAT 5 con quattro coppie da 24 AWG, ideale per installazioni di rete ad alte prestazioni. Il rivestimento esterno grigio garantisce resistenza e durata, mentre la struttura flessibile facilita la posa in spazi ridotti. Progettato per assicurare una trasmissione dati stabile e affidabile, è adatto per applicazioni professionali e domestiche che richiedono connettività di qualità. Descrizione del produttore: Cavo schermato flessibile di categoria 5, con 4 conduttori da 24 AWG, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. Il rivestimento grigio offre una protezione aggiuntiva e un aspetto professionale. Ideale per installazioni che richiedono una schermatura efficace contro interferenze elettromagnetiche, assicurando stabilità e qualità del segnale in ambienti con elevata presenza di disturbi. La costruzione FTP (Foiled Twisted Pair) conferisce una maggiore resistenza alle interferenze esterne, rendendo questo cavo adatto per applicazioni di rete e comunicazione ad alta velocità.

categoria

5

€ Classe

no CPR

colore

Grigio

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

F/FTP

Guaina

PVC

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Produttore

Cavo schermato flessibile CAT5 FTP 4x2 AWG24 grigio per reti ad alta velocità