Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT44F7YGR1000
Cod. Produttore
44F7YGR1000
Cod. EAN
8029427004448

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 coppie 24 AWG
  • Schermatura: FTP
  • Categoria: 5
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Rete dati
  • Protezione: Contro interferenze
  • Serie: B.1000
  • Uso: Residenziale e professionale
Cavo di rete flessibile FTP categoria 5 con conduttori AWG 24, configurazione 4x2, ideale per applicazioni di trasmissione dati ad alta velocità. Progettato per garantire elevate prestazioni di schermatura e protezione dalle interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e affidabile. Adatto per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è perfetto per ambienti professionali e domestici dove è necessario un collegamento di rete efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: Cavo schermato flessibile di alta qualità, progettato per garantire una trasmissione dati efficiente e sicura. Composto da quattro coppie di conduttori da 24 AWG, offre una protezione superiore contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura FTP. Ideale per applicazioni di rete con prestazioni fino a categoria 5, assicura una connessione stabile e affidabile. La struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo adatto sia per impianti residenziali che professionali. Questo cavo combina resistenza, flessibilità e protezione per supportare le esigenze di comunicazione più esigenti.

categoria

5

€ Classe

no CPR

colore

Grigio

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

1000

schermatura

F/FTP

Guaina

PVC

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo schermato flessibile 4 coppie 24 AWG FTP categoria 5 per reti residenziali e professionali