Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT74SFDPN1000
Cod. Produttore
74SFDPN1000
Cod. EAN
8029427521952

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4X2AWG23
  • Schermatura: S(FTP) Cat7
  • Rivestimento: Polietilene nero
  • Uso: Interno ed esterno
  • Protezione EMI: Alta
  • Velocità rete: Alta
  • Serie: B.1
  • Durata: Elevata
Cavo di rete CAT7 con schermatura S(FTP) per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Realizzato con conduttori in rame di sezione 4x2AWG23, offre una connessione stabile e affidabile. Il rivestimento in polietilene nero assicura resistenza e durata anche in ambienti esigenti. Ideale per installazioni professionali che richiedono alta velocità e qualità del segnale. Descrizione del produttore: Cavo schermato di alta qualità con conduttori 4X2Awg23, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. La schermatura S(Ftp) Cat7 assicura un’ottima protezione contro le interferenze elettromagnetiche, ideale per installazioni professionali in ambienti con elevato rumore elettrico. Il rivestimento in polietilene nero conferisce resistenza e durata nel tempo, rendendo questo cavo adatto sia per uso interno che esterno. Perfetto per reti ad alta velocità che richiedono affidabilità e stabilità nella trasmissione del segnale.

categoria

7

€ Classe

no CPR

colore

Nero

AWG

23

Posa

OUT

Imballo (mt.)

1000

schermatura

S/FTP

Guaina

PE

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo schermato Cat7 S(Ftp) 4X2AWG23 polietilene nero uso interno esterno alta velocità