Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT1886ELV.00500
Cod. Produttore
1886ELV.00500
Cod. EAN
8029427515555

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 7A
  • Schermatura: S/FTP
  • Conduttori: 4X2 AWG23
  • Guaina: LSZH
  • Classe di reazione: B2CA
  • Velocità trasmissione: Alta
  • Protezione EMI: Ottimale
  • Serie: B.500
Descrizione del produttore: Cavo schermato categoria 7A S/Ftp con guaina LSZH, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati e una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche. Ideale per installazioni in ambienti dove è richiesta una maggiore sicurezza antincendio grazie alla bassa emissione di fumi e assenza di alogeni. Questo cavo assicura affidabilità e qualità nelle reti ad alta velocità, offrendo una soluzione duratura e sicura per impianti elettrici e di comunicazione.

categoria

7A

€ Classe

B2ca

colore

Grigio

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

S/FTP

Guaina

X

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo Schermato Cat. 7A S/Ftp Lszh