Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT1885ELV.00500
Cod. Produttore
1885ELV.00500
Cod. EAN
8029427515531

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 7
  • Schermatura: S/FTP
  • Conduttori: 4x2 AWG23
  • Classe di reazione: B2CA-S
  • Serie: B.500
  • Materiale rivestimento: LSZH
  • Protezione EMI: Elevata
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
Descrizione del produttore: Cavo schermato categoria 7 con schermatura S/FTP che garantisce elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento in materiale LSZH assicura una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, rendendo il cavo sicuro per installazioni in ambienti chiusi e sensibili. Ideale per reti ad alta velocità e applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza.

categoria

7

€ Classe

B2ca

colore

Grigio

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

S/FTP

Guaina

LSZH

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Produttore

Cavo Schermato Cat. 7 S/Ftp Lszh