Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT44S7YGRM100
Cod. Produttore
44S7YGRM100
Cod. EAN
8029427004516

Informazioni di prodotto

  • 4 coppie da 2 conduttori AWG24
  • Schermatura S(FTP) flessibile
  • Categoria Cat 5
  • Lunghezza 100 metri
  • Protezione EMI alta
  • Adatto a reti dati
  • Materiale resistente
  • Serie IT44S7YGRM
Cavo flessibile categoria 5 con quattro coppie di fili da 24 AWG schermati singolarmente con calza in rame (SFTP), ideale per installazioni di rete ad alte prestazioni. La struttura flessibile garantisce facilità di posa anche in spazi ristretti, mentre la schermatura multipla assicura una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche, mantenendo elevata la qualità del segnale trasmesso. Lunghezza di 100 metri, adatto per cablaggi strutturati in ambienti sia residenziali che professionali. Descrizione del produttore: Cavo schermato di alta qualità con 4 coppie da 2 conduttori ciascuna, realizzato con fili AWG24 per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. La struttura flessibile S(Ftp) offre una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una connessione stabile e affidabile. Ideale per applicazioni di rete in ambienti che richiedono una schermatura efficace, questo cavo Cat 5 è progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità del segnale. Il materiale di alta qualità utilizzato garantisce durata e resistenza nel tempo.

categoria

5

€ Classe

no CPR

colore

Grigio

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

S/FTP

Guaina

PVC

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo schermato Cat 5 SFTP flessibile 4 coppie AWG24 100m per reti ad alte prestazioni