Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT44S7YGRB500
Cod. Produttore
44S7YGRB500
Cod. EAN
8029427004509

Informazioni di prodotto

  • 4X2 conduttori AWG24
  • S(FTP) schermatura
  • Flessibile per installazione
  • Categoria Cat 5
  • Bobina da 500 m
  • Serie B
  • Protezione EMI efficace
  • Trasmissione dati stabile
Cavo flessibile di categoria 5 con schermatura S(FTP) e conduttori AWG24, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. La struttura a 4 coppie da 2 conduttori assicura un segnale stabile e una riduzione delle interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La costruzione flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti e consente una maggiore adattabilità in ambienti elettrici complessi. Questo cavo è una soluzione affidabile per infrastrutture di comunicazione che richiedono qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo schermato di alta qualità con quattro coppie da 2 conduttori ciascuna, realizzato con fili AWG24 per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. La schermatura S(Ftp) offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una connessione stabile e affidabile. Ideale per applicazioni di rete in ambienti che richiedono una trasmissione dati sicura e senza disturbi. Il cavo è flessibile, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti, e conforme agli standard Cat 5 per garantire velocità e qualità nella trasmissione. La bobina da 500 metri permette un utilizzo esteso senza interruzioni.

categoria

5

€ Classe

no CPR

colore

Grigio

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

S/FTP

Guaina

PVC

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo schermato 4x2 AWG24 S(FTP) flessibile Cat 5 per trasmissione dati, bobina 500 m