Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT7965ENH.00500
Cod. Produttore
7965ENH.00500
Cod. EAN
8719605017161

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6 UTP
  • Conduttori: 4 coppie AWG23
  • Rivestimento: LSZH blu
  • Lunghezza bobina: 50 metri
  • Protezione: Schermato
  • Applicazione: Reti Ethernet
  • Serie: IT7965ENH
  • Prestazioni: Alta velocità
Descrizione del produttore: Cavo schermato di alta qualità con 4 coppie di conduttori da 23 AWG, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Conforme alla categoria 6 UTP, assicura una trasmissione stabile e veloce, ideale per reti Ethernet ad alta velocità. Il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) blu offre una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici e corrosivi. Perfetto per installazioni professionali che richiedono affidabilità, protezione contro le interferenze elettromagnetiche e conformità alle normative di sicurezza. La bobina da 50 metri facilita l'installazione in ambienti diversi, garantendo flessibilità e praticità d'uso.

categoria

6

€ Classe

Eca

colore

Blu

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo Schermato 4X2 Awg23 Utp Cat.6 Lszh Blu Bob.50