Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT44UEDPN1000
Cod. Produttore
44UEDPN1000
Cod. EAN
8029427032120

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: CU 0,51 mm
  • Sezione: AWG 24
  • Categoria: Cat.5E UTP
  • Guaina esterna: PE Nero UV
  • Temperatura impiego: -30/+80 °C
  • Impedenza: 100 ± 15 Ohm
  • Tensione di prova: 4,5 KVac
  • Serie: 44UEDPN

Documentazione tecnica

Cavo di rete UTP categoria 5E con conduttori in rame da 24 AWG, ideale per installazioni di rete affidabili e ad alte prestazioni. Il rivestimento in polietilene garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre la configurazione 4 coppie facilita la trasmissione dati con riduzione delle interferenze. Progettato per applicazioni di cablaggio strutturato, assicura una connessione stabile e veloce per ambienti professionali e domestici. Adatto per l’utilizzo in impianti elettrici e di comunicazione che richiedono elevata qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Il cavo schermato 4X2 AWG 24 UTP Cat.5E è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. La sua struttura con doppino intrecciato e schermatura offre una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e senza disturbi. Ideale per reti di comunicazione, supporta velocità fino a 1 Gbps, rendendolo adatto per applicazioni sia domestiche che professionali. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. La categoria 5E assicura compatibilità con standard di rete moderni, mentre la sezione AWG 24 garantisce un buon equilibrio tra flessibilità e resistenza.

categoria

5E

€ Classe

no CPR

colore

Nero

AWG

24

Posa

OUT

Imballo (mt.)

1000

schermatura

U/UTP

Guaina

PVC

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Imballo (Mt)

1000

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo schermato 4X2 AWG 24 UTP Cat.5E trasmissione dati stabile reti domestiche e professionali