Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT7965E.00500
Cod. Produttore
7965E.00500
Cod. EAN
8719605016867

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6 UTP
  • Conductor: AWG 23
  • Coppie: 4x2 fili
  • Rivestimento: PVC grigio
  • Protezione: Schermato
  • Applicazione: Cablaggio strutturato
  • Serie: IT7965E.00500
  • Uso: Reti professionali
Descrizione del produttore: Cavo schermato UTP categoria 6 con quattro coppie da 2 conduttori ciascuna, realizzato con fili di sezione AWG 23 per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il rivestimento in PVC di colore grigio assicura resistenza e protezione contro interferenze elettromagnetiche, ideale per installazioni di rete che richiedono affidabilità e qualità del segnale. Questo cavo è progettato per applicazioni di cablaggio strutturato, offrendo una soluzione efficiente e duratura per ambienti professionali e residenziali.

categoria

6

€ Classe

Eca

colore

Grigio

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

PVC

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo Schermato 4X2 Awg 23 Utp Cat.6 Pvc Grigio Bob