› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Cavo S800-RSU-CP 3m 0,5mm² con connettore Micro Fit 10 poli per sistemi RSU Rexel

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA141286
Cod. Produttore A141286
Cod. EAN 7612271412869

Informazioni principali

  • Serie: S800-RSU
  • Cavo: 3 m, 0,5 mm² (AWG20)
  • Plug: Micro Fit 3.0 a 10 poli
  • Tipo: Morsett. plug-in e cavo
  • Normativa: EN 60947-2:2017 + A1:2020
  • Marcatura CE: 2011
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: S800-RSU-CP S800-RSU/S500-RSU cable incl. plug - 3 meters cable 0,5 mm2 (AWG20) incl. 10-pole Micro Fit 3.0 plug

Caratteristiche tecniche

larghezza

6 mm

altezza

300 mm

profondità

10 mm

numero max. di apparecchi controllabili

1

Serie

S800 RSU

Cavo S800-RSU-CP 3m 0,5mm² con connettore Micro Fit 10 poli per sistemi RSU Rexel