›

Cavo ricarica monofase T2-T2 7m 32A uso domestico/pubblico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC6AGC082535
Cod. Produttore 6AGC082535
Cod. EAN 8719874451239

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo ricarica monofase
  • Connettori: T2-T2
  • Lunghezza: 7 m
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: AC
  • Serie: TAC
  • Conformità: Direttiva 2014/53/UE
  • Certificazioni: SGS FIMKO Module B e D

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cavo di ricarica monofase con connettori Tipo 2 su entrambe le estremità, della lunghezza di 7 metri. Progettato per la modalità di carica 3, è adatto per il collegamento tra veicolo e infrastruttura di ricarica con tipo di corrente AC monofase. Il cavo è privo di sensori di temperatura e conduttori di comunicazione, garantendo un collegamento semplice e affidabile. La sua configurazione è ideale per veicoli elettrici che utilizzano connettori Tipo 2, assicurando una ricarica efficiente e sicura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Terra AC cable T2-T2 7m 1P 32A

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

400 V

tipo di cavo

Diritto

tipo di corrente

AC monofase

lunghezza del cavo

7 m

trattamento superficiale

Argentato

materiale di contatto

Altro

esecuzione lato veicolo

Altro

esecuzione lato infrastruttura

Tipo 2

modalità di carica

Modalità 3

Serie

TAC

Cavo ricarica monofase T2-T2 7m 32A uso domestico/pubblico