Descrizione del prodotto
Cavo di rete interno CAT6 con guaina LSZH, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati fino a 250 MHz, ideale per applicazioni Gigabit Ethernet. Composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24, assicura affidabilità e qualità del segnale. La guaina esterna e interna in materiale LSZH riduce le emissioni di fumi tossici e corrosivi in caso di incendio, migliorando la sicurezza negli ambienti chiusi. Il cavo è conforme agli standard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568.2-D, con certificazione CPR Eca, e supporta applicazioni PoE fino a 30W. Disponibile in matassa da 305 metri con imballo easy pull in cartone di colore bianco RAL9016. Descrizione del produttore: Cavo di rete da interno CAT 6 con guaina LSZH, matassa svolgi cavo da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).Applicazioni PoE supportate:PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4WPoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801.Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.