Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287533
Cod. Produttore
287533
Cod. EAN
8016978102792

Informazioni di prodotto

CAT6 PVC+PE CAVO UTP CAT6 PVC+PE

Documentazione tecnica

Cavo ethernet da esterno CAT 6 con guaina esterna in PVC+PE di colore nero, disponibile in matassa da 500 metri. È composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori interni in rame rosso flessibile di classe AWG 24 e diametro 0,53 mm. Il cavo soddisfa i requisiti di Categoria 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801, ed è idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). La guaina interna è in HDPE con nastro schermo HDPE non espanso, mentre la guaina esterna ha un diametro di 6,6 mm. Il prodotto supporta applicazioni PoE fino a 30W (IEEE 802.3af e 802.3at) ed è conforme alle normative CEI-UNEL 36762:2012, EN60322-1-2 e EN50575:2014+A1:2016. La bobina è confezionata in legno e pesa 23 kg. Questo cavo non è adatto per alimentazioni elettriche di rete. Descrizione del produttore: Cavo di rete da esterno CAT 6 con guaina in PE nera, matassa da 500 metri composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).Applicazioni PoE supportate: PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4W PoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801. Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,535 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Nero

categoria

6

diametro del conduttore

0,535 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

rivestimento protettivo

PVC

numero di fili

8

terreno

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

6 mm

valore NPV

68 %

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Adatto come cavo di segnalazione

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo per installazione a terra e interrato

Numero di strati di guaina

2

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

Doppio

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 50 °C

Produttore

Cavo rete UTP CAT6 4 coppie 500m guaina PE esterno