Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT44UEDPNM100
Cod. Produttore
44UEDPNM100
Cod. EAN
8029427027898

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: CU 0,51mm
  • Isolamento: Poliolefina PE 0,98mm
  • Guaina interna: PVC antifiamma grigio
  • Guaina esterna: PE nero UV res.
  • Impedenza: 100 ± 15 Ohm
  • Temperatura impiego: -30/+80 °C
  • Raggio curvatura: 10 x O.D.
  • Serie: 44UEDPN

Documentazione tecnica

Cavo di rete UTP categoria 5E, 4 coppie da 24 AWG, ideale per installazioni di rete dati ad alta velocità. Il rivestimento esterno in polietilene di colore nero garantisce resistenza e protezione contro agenti esterni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Progettato per trasmissioni stabili e prestazioni elevate in ambienti sia domestici che professionali. Descrizione del produttore: Cavo schermato di alta qualità con quattro coppie da 2 conduttori ciascuna, realizzato con fili di rame AWG 24 per garantire una trasmissione dati efficiente e stabile. Progettato secondo lo standard UTP Cat 5E, offre elevate prestazioni per reti di comunicazione, assicurando protezione contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura integrata. Il rivestimento in materiale PE di colore nero conferisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Questo cavo è perfetto per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e qualità nella trasmissione dei segnali.

categoria

5E

€ Classe

no CPR

colore

Nero

AWG

24

Posa

OUT

Imballo (mt.)

100

schermatura

U/UTP

Guaina

PVC

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Produttore

Cavo rete UTP Cat 5E 4 coppie 24 AWG schermato rivestimento PE nero installazioni dati alta velocità