Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT44UEDPNB5
Cod. Produttore
44UEDPNB500
Cod. EAN
8029427016977

Informazioni di prodotto

Cavo di rete di alta qualità con prestazioni elevate per installazioni affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità del cavo e al rivestimento resistente
  • Risparmio di tempo durante la posa grazie alla schermatura integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e senza interferenze
  • Durabilità garantita dal rivestimento in polietilene
  • Efficienza energetica migliorata con riduzione delle perdite di segnale
Cavo di rete UTP CAT 5E con quattro coppie da 24 AWG, ideale per installazioni di rete dati ad alta velocità. Rivestimento esterno in polietilene nero garantisce resistenza e protezione contro agenti esterni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Progettato per trasmissioni stabili e performanti, è adatto a impianti di cablaggio strutturato in ambienti professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Cavo schermato di alta qualità con 4 coppie di conduttori in rame da 24 AWG, conforme alla categoria 5E UTP. Il rivestimento esterno in polietilene di colore nero garantisce resistenza e durabilità, mentre la schermatura protegge efficacemente dalle interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione dati stabile e performante. Ideale per installazioni di rete che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

categoria

5E

€ Classe

no CPR

colore

Nero

AWG

24

Posa

OUT

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

PVC

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo rete UTP CAT 5E 4 coppie 24 AWG schermato polietilene nero per installazioni dati ad alta velocità