Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT6UNDHPN1000
Cod. Produttore
6UNDHPN1000
Cod. EAN
8029427018063

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: Rame 0,6 mm
  • Categoria: Cat.6 UTP
  • Guaina: LSZH + PE nero
  • Impedenza: 100 ± 15 Ohm
  • Temperatura: -40 / +80 °C
  • Tensione prova: 4,5 KVac
  • Raggio curvatura: 10 x diametro
  • Serie: 6UNDHPN

Documentazione tecnica

Cavo di rete CAT6 LSZH con 4 coppie da 2 conduttori AWG23 UTP, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il rivestimento esterno in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo l’emissione di fumi tossici. Il cavo è dotato di guaina nera resistente, ideale per installazioni in ambienti interni ed esterni, offrendo protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla struttura UTP. Questo cavo è perfetto per applicazioni di rete ad alta velocità che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Cavo schermato di alta qualità con quattro coppie di conduttori in rame da 23 AWG, ideale per installazioni di rete ad alte prestazioni. Progettato secondo lo standard UTP Categoria 6, garantisce una trasmissione dati efficiente e stabile. La guaina in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici. Il rivestimento esterno in polietilene di colore nero offre resistenza e protezione contro agenti esterni e interferenze elettromagnetiche, rendendo il cavo perfetto per ambienti sia interni che esterni.

categoria

6

€ Classe

no CPR

colore

Nero

AWG

23

Posa

OUT/INTERR

Imballo (mt.)

1000

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Applicazione 827

Reti Dati

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Colore 825

Nero

Produttore

Cavo rete Categoria 6 UTP 4 coppie 23 AWG LSZH polietilene nero per installazioni interne ed esterne