›

Cavo rete CAT6A CCA U/UTP interno 10Gbps LAN alta velocità

Cod. Rexel FY287783
Cod. Produttore 287783
Cod. EAN 8016978108732

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 6A U/UTP
  • Serie: CAT6A CCA
  • Lunghezza bobina: 305 m
  • Larghezza banda: 500 MHz
  • Conduttore: Rame AWG 23
  • Guaina esterna: FR-LSZH
  • Impedanza: 100 ±15 Ω
  • Conformità: EN50575:2014+A1:2016

Descrizione del prodotto

Cavo ethernet di rete da interno CAT 6A U/UTP con guaina LSZH di colore verde, in bobina da 305 metri. Composto da 4 coppie bilanciate con conduttori in rame rosso flessibile di classe AWG 23 e superficie lucida. Il cavo supporta una larghezza di banda fino a 500 MHz e un'impedenza di 100 ohm ±15, garantendo prestazioni fino a 10 Gigabit Ethernet secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. È idoneo per applicazioni PoE con potenze fino a 30W. La guaina esterna è realizzata in materiale FR-LSZH conforme RoHS, con diametro di 7.4 mm e spessore di 0.6 mm, mentre la guaina interna è in PE. Il prodotto è conforme alla normativa CEI-UNEL 36762:2012 e alla certificazione EN50575:2014+A1:2016. Descrizione del produttore: Cavo di rete da interno CAT 6A U/UTP Cca con guaina LSZH, matassa da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate con conduttori in rame rosso flessibile AWG 23.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6A fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Idoneo per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).Applicazioni PoE supportate:PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4WPoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801.Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,535 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

categoria

6

diametro del conduttore

0,535 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

8

terreno

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

6 mm

valore NPV

68 %

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Senza alogeno secondo IEC 60754-3

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

Doppio

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 50 °C

Cavo rete CAT6A CCA U/UTP interno 10Gbps LAN alta velocità