Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287529
Cod. Produttore
287529
Cod. EAN
8016978102686

Informazioni di prodotto

CAT6 PVC CAVO UTP CAT6 PVC
Cavo UTP categoria 6 con isolamento in PVC, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti di comunicazione. Il conduttore interno è realizzato in materiale di alta qualità con otto fili, assicurando una trasmissione stabile e affidabile. La superficie del conduttore è ottimizzata per ridurre le interferenze e migliorare la connettività. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono velocità elevate e integrità del segnale, offrendo una soluzione robusta e durevole per installazioni di rete professionali. Descrizione del produttore: Cavo di rete da interno CAT 6 con guaina in PVC, matassa svolgi cavo da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

sezione nominale del conduttore

0,535 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6

diametro del conduttore

0,535 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

rivestimento protettivo

PVC

numero di fili

8

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

6 mm

valore NPV

68 %

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Adatto come cavo di segnalazione

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

Doppio

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 50 °C

Produttore

Cavo rete CAT6 UTP 4 coppie 305m PVC interno Gigabit Ethernet