Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287854
Cod. Produttore
287854
Cod. EAN
8016978110209

Informazioni di prodotto

CAT6 FU PVC+PE CAVO F/UTP CAT6 PVC+PE

Documentazione tecnica

Cavo di rete da esterno CAT6 di tipo F/UTP con guaina esterna in PVC+PE di colore nero, schermato tramite foglio in alluminio. La bobina contiene 305 metri di cavo composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 23 di diametro 0.57 mm. La guaina interna è in HDPE con diametro di 1.01 mm e nastro schermo in HDPE da 0.21 mm. Il cavo supporta una larghezza di banda fino a 250 MHz ed è conforme agli standard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568.2-D, garantendo prestazioni di categoria 6 classe E. È idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet e supporta alimentazioni PoE fino a 30W secondo gli standard IEEE 802.3af e 802.3at. La struttura robusta assicura elevate resistenze meccaniche e resistenza a pieghe a basse temperature senza crepe visibili. Il cavo non è adatto per alimentazioni elettriche di rete. Descrizione del produttore: Cavo di rete da esterno CAT 6 di tipo F/UTP con guaina in PE nera, schermato tramite foglio in alluminio, matassa da 305 metri, composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 23.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).Applicazioni PoE supportate: PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4W PoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801. Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.