Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287853
Cod. Produttore
287853
Cod. EAN
8016978110193

Informazioni di prodotto

CAT6 FU LSZH CAVO F/UTP CAT6 LSZH

Documentazione tecnica

Cavo ethernet CAT6 F/UTP da interno con guaina LSZH di colore bianco RAL9016, caratterizzato da schermatura tramite foglio in alluminio. La bobina da 305 metri è composta da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 23 dal diametro di 0,57 mm. Il cavo supporta una larghezza di banda fino a 250 MHz, conforme agli standard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568.2-D, ed è idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). La guaina interna ed esterna sono entrambe in materiale LSZH, garantendo basse emissioni di fumi in caso di incendio. Il cavo supporta inoltre applicazioni PoE fino a 30W (IEEE 802.3at). Progettato per installazioni di cablaggio strutturato, non è adatto ad alimentazioni elettriche di rete. Descrizione del produttore: Cavo di rete da interno CAT 6 di tipo F/UTP con guaina LSZH, schermatura tramite foglio in alluminio, matassa da 305 metri, composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 23.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).Applicazioni PoE supportate:PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4WPoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801.Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.

Produttore

Cavo rete CAT6 F/UTP LSZH 305m interno Gigabit Ethernet