› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

Cavo rete CAT6 CCA U/UTP interno 305m LSZH Gigabit Ethernet

Cod. Rexel FY287782
Cod. Produttore 287782
Cod. EAN 8016978108725

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 6 U/UTP
  • Lunghezza bobina: 305 m
  • Larghezza banda: 250 MHz
  • Conduttore: Rame AWG 24
  • Guaina esterna: FR-LSZH (RoHS)
  • Impedanza: 100 ±15 Ω
  • Applicazioni PoE: fino a 30W
  • Serie: CAT6 CCA

Descrizione del prodotto

Cavo ethernet da interno CAT 6 U/UTP Cca con guaina LSZH, ideale per applicazioni Gigabit Ethernet fino a 250 MHz. Composto da 4 coppie bilanciate con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24, offre elevate prestazioni secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Supporta applicazioni PoE fino a 30W. La guaina esterna in materiale FR-LSZH garantisce sicurezza e resistenza, con diametro di 6.3 mm e spessore di 0.65 mm. La guaina interna è in HDPE con diametro 0.98 mm. Il cavo è conforme alla normativa CPR classe Cca, s1a, d1, a1, assicurando basse emissioni di fumi e fiamma limitata. Disponibile in matassa da 305 metri con colore verde RAL 1108060. Descrizione del produttore: Cavo di rete da interno CAT 6 U/UTP Cca con guaina LSZH, matassa da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6 fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801.Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).Applicazioni PoE supportate:PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4WPoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801.Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,535 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

categoria

6

diametro del conduttore

0,535 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

8

terreno

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

6 mm

valore NPV

68 %

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Senza alogeno secondo IEC 60754-3

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

Doppio

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 50 °C

Cavo rete CAT6 CCA U/UTP interno 305m LSZH Gigabit Ethernet