Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287532
Cod. Produttore
287532
Cod. EAN
8016978102785

Informazioni di prodotto

CAT5E PVC+PE CAVO UTP CAT5E PVC+PE

Documentazione tecnica

Cavo di rete da esterno CAT 5E con guaina in PVC e PE di colore nero, disponibile in matassa da 500 metri. È composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile di classe AWG 24, con diametro di 0,48 mm e superficie lucida. Il cavo soddisfa i requisiti della categoria 5E Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801, garantendo prestazioni elevate per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). La guaina interna è in HDPE con diametro di 0,87 mm e nastro schermo HDPE da 0,20 mm. La guaina esterna è realizzata in PVC+PE, con diametro totale di 5,5 mm, resistente alle condizioni esterne e adatta per installazioni all'aperto. Supporta alimentazioni PoE fino a 30W secondo gli standard IEEE 802.3af e 802.3at, mantenendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche, con resistenza alla trazione superiore a 13,5 MPa e un allungamento oltre il 150%. Il cavo non deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete. Descrizione del produttore: Cavo di rete da esterno CAT 5E con guaina in PE nera, matassa da 500 metri composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 5E Classe D fino a 100 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Applicazioni PoE supportate: PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4W PoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801. Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,48 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

U/UTP

filo di continuità

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Nero

categoria

5e

diametro del conduttore

0,535 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

rivestimento protettivo

PVC

numero di fili

8

terreno

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

6 mm

valore NPV

65 %

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

23

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Adatto come cavo di segnalazione

Tipo approvato di installazione interrata

Tubo per installazione a terra e interrato

Numero di strati di guaina

2

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

Doppio

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 50 °C

Produttore

Cavo rete CAT5E UTP PVC+PE esterno 500m gigabit