Descrizione del prodotto
Bretella di collegamento CAT5E UTP di lunghezza 5 metri, dotata di connettori Keystone RJ45 8(8) con contatti placcati oro da 50 micron. Il cavo è di categoria 5e U/UTP con 4 coppie bilanciate da 100 Ohm in rame rosso flessibile AWG26, garantendo prestazioni fino a 100 MHz e compatibilità con applicazioni 100BASE-TX e Gigabit Ethernet. La guaina esterna è in materiale PVC LSZH di colore bianco, con diametro di 4,5 mm e raggio di curvatura minimo di 36 mm, assicurando una buona manovrabilità anche in ambienti ad alta densità. Il patch cord è conforme agli standard internazionali ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 e EN 501731:2011, con una tenuta alla trazione di 50N e temperatura di esercizio da -20 a +60 gradi Celsius. Il manicotto anti-piegatura è stampato e di colore grigio, offrendo una protezione efficace della leva di arresto. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 5e U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 5m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5e Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).