Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P32322.B
Cod. Produttore
0P32322.B
Cod. EAN
8007352493155

Informazioni di prodotto

Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m bian

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cordone prolungatore estensibile 3 metri, cavo 2x0,75 mm2 H05VVH8-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, potenza massima prelevabile 1300 W, bianco. Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

0,25 KILOVOLT

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

protezione dalla torsione

numero di fili principali

2

sezione nominale del conduttore principale

0,75 mm²

marcatura del filo principale

Colore

sezione nominale del conduttore ausiliario

0,75 mm²

numero di fili

2

Produttore

Cavo prolunga estensibile 3m 2x0,75 mm² bianco alimentazione apparecchi classe II