Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700924
Cod. Produttore
BIZ700924

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV-F 3G1.5 mm²
  • Lunghezza: 5 metri
  • Spina: 2P+T 16 A
  • Presa: con protezione
  • Tipo spina: francese
  • Serie: BLBIZ700924
  • Corrente nominale: 16 A
  • Uso: prolunga standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo di prolunga elettrico lungo 5 metri con una sola linea di collegamento, ideale per estendere la portata di apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti e sicuri, garantisce un collegamento affidabile e stabile. Il design semplice e funzionale lo rende adatto a molteplici utilizzi domestici e professionali, assicurando praticità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Prolunga standard H05VV-F 3G1.5 mm² 5 m. Spina 2P+T 16 A e presa con protezione. Tipo francese.

corrente nominale

16 A

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

con conduttore di protezione

Ingresso cavi raccordo 1

Piegato ad angolo

Ingresso cavi raccordo 2

Diritto

resistenza a temperatura

750 ... 750 °C

tensione nominale

250 ... 250 V

Produttore

Cavo prolunga 5 m H05VV-F 3G1.5 mm² spina presa francese